画像準備中

ワークハンズ N-313ゴム半長

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 17299488 品番 9683
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699

綿メリヤス縫製手袋にゴムをコートした丈夫な手袋です。
また、表面にすべり止めを付けています。
少し長めの半長タイプです。
表面をコートしている天然ゴムは、柔らかく丈夫な素材です。
抗菌加工を施しています。
環境ホルモンと言われているフタル酸エステル類を含まない環境にやさしい天然ゴムを使用しています。

用途清掃作業・建築・土木作業・農林業・農園芸作業に。 仕様裏毛なし トラスコ品番693-5205 材質天然ゴム ブラウン サイズLL 全長(cm)30 手のひらまわり(cm)23.4
注意
※アレルギー反応等により、体質によっては、かゆみ、かぶれ、発疹等をおこすことがあります。異常を感じたら使用を中止し、医師に相談して下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「天然ゴム手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする