※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BR800ロング 粉なしニトリル極薄手袋(100枚入)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(100枚) 注文コード 17299540 品番 9419
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

便利な左右両用タイプです。
塩化ビニール・ポリエチレン製の極うすタイプと比べて突き刺し強度・耐久性に優れています。
ぴったりフィットの極うす手です。
粉なし加工で着脱も容易です。
便利な左右両用タイプです。
環境ホルモンと言われているフタル酸エステル類を含まない環境にやさしいニトリルゴムを使用しています。

用途
薬品作業。
食品加工。
油作業。
掃除。
トラスコ品番695-6233 材質合成ゴム(ニトリルゴム) 厚さ(mm)0.09 ブルー サイズLL 全長(cm)29 粉有無なし 食品衛生法適合品
注意
※アレルギー反応等により、体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹等をおこすことがあります。
※異常を感じたら使用を中止し、医師に相談してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする