ダンロップ ホームプロダクツ
ダンロップ ホームプロダクツの 背抜き手袋
ダンロップ ホームプロダクツの 天然ゴム 背抜き手袋
パワフルフィットデイリー
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
17299576
品番
9424
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥472
販売価格(税別)
¥
429
バスケットに入れる
タッチパネル対応。
天然ゴムのすべり止め手袋です。
用途
土木・建築作業
運送・倉庫業
トラスコ品番
698-5425
材質
表:天然ゴム、裏:ナイロン、ポリエステル他
色
ブラウン
サイズ
S
全長(cm)
22
手のひらまわり(cm)
16.8
ゲージ数
13
注意
※アレルギー反応等により、体質によっては、かゆみ、かぶれ、発疹等をおこすことがあります。
※異常を感じたら使用を中止し、医師に相談して下さい。