ダンロップ ホームプロダクツ
ダンロップ ホームプロダクツの 背抜き手袋
ダンロップ ホームプロダクツの ニトリルゴム 背抜き手袋
パワフルフィットストロングデイリー
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
17299628
品番
9429
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥472
販売価格(税別)
¥
429
バスケットに入れる
タッチパネル対応。
ニトリルゴムのすべり止めパターン付でしっかりグリップします。
用途
油・薬品作業、機械作業、園芸・農作業、運送作業。
日曜大工。
その他一般作業。
トラスコ品番
698-5426
材質
表:ニトリルゴム、裏:ナイロン他
色
カーキ
サイズ
L
全長(cm)
25
手のひらまわり(cm)
18.8
ゲージ数
13