サミテック
サミテックの 溶剤・酸、アルカリ用手袋
サミテックの 溶剤用手袋
耐油・耐溶剤手袋 サミテックNP-F-07N1
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
17299637
品番
9774
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
クロロプレンゴム製の耐油・耐薬品用手袋です。
柔らかく、しっかりしたはめ心地です。
用途
石油化学。
化学肥料。
仕様
裏布付
トラスコ品番
698-0281
材質
表:クロロプレンゴム、裏:綿
サイズ
S
全長(cm)
33
中指長(cm)
7.3
手のひらまわり(cm)
20.2
注意
※アレルギー反応等により、体質によっては、かゆみ、かぶれ、発疹等をおこすことがあります。異常を感じたら使用を中止し、医師に相談して下さい。