サミテック
サミテックの 溶剤・酸、アルカリ用手袋
サミテックの 溶剤用手袋
耐油・耐溶剤手袋 サミテックCR-F-07
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
17299680
品番
9786
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥824
販売価格(税別)
¥
749
バスケットに入れる
クロロプレンゴムと天然ゴムをブレンドしフィット感を持たせた耐油・耐薬品用手袋です。
用途
石油化学。
工場のメンテナンス作業。
仕様
裏布付
トラスコ品番
698-0276
材質
表:天然ゴム、クロロプレンゴム、裏:綿
色
ミッドナイトブルー
サイズ
S
入数(双)
1
機能
耐油、耐溶剤
全長(cm)
33.0
耐溶剤性
酸、アルカリ、アルコール、ケトン、塩
注意
※アレルギー反応等により、体質によっては、かゆみ、かぶれ、発疹等をおこすことがあります。異常を感じたら使用を中止し、医師に相談して下さい。