メイン画像
丸和ケミカル
丸和ケミカルの 軍手
丸和ケミカルの すべり止め軍手
日本一トクボツ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ダース(12双)
注文コード
17299716
品番
112
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
インドネシア製の良質なすべり止め軍手です。
用途
一般作業。
トラスコ品番
820-7553
材質
手袋部:ポリエステル・綿・他、すべり止め部:塩化ビニール
厚さ(mm)
2
色
リスト:イエロー、ホワイト/イエロー
サイズ
フリー
タイプ
すべり止め:付
全長(cm)
24
中指長(cm)
8
手のひらまわり(cm)
19
ゲージ数
7
編数
7ゲージ編