メイン画像

ハチ・ガードウェア

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 17299777 品番 8886
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥71,478
販売価格(税別)
64,980

毒針が物理的に届かなくすることでスズメバチなどから身を守る防護服です。
ハニカム生地によるクリアランスが約10mmとスズメバチの毒針の長さ(5〜8mmを超えるので物理的に針が刺さらない構造です。
軽量で伸縮性に優れ、動きやすい素材です。

用途
屋外作業。
害虫駆除作業。
トラスコ品番734-3892 材質身生地:ナイロン・ポリウレタン、袖足口身頃バインダー:ポリエステル、フロント・ウエストファスナー:ポリエステル、ウエスト部:ポリエステル・ポリウレタン、袖足口部固定:ポリエステル、生地縫い合せ部:ポリエステル・綿 サイズ3L ウエスト(cm)98〜110 適応身長(cm)175〜185 適応胸囲(cm)104〜112

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする