高級ドライブ手袋

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1双 注文コード17299795 品番40
参考基準価格(税別)¥216 販売価格(税込) ¥175
販売価格(税別)
159

しなやかで着用感の良い10ゲージ編(薄手)の手袋です。

用途
軽作業
革手袋等の下履き手袋として
トラスコ品番135-2081 材質綿 厚さ(mm)2 リスト:ホワイト サイズフリー 全長(cm)23 中指長(cm)8 手のひらまわり(cm)18 ゲージ数10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軍手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする