丸和ケミカル
丸和ケミカルの 軍手
丸和ケミカルの 綿混・混紡軍手
カラーナイロン軍手
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1ダース(12双)
注文コード
17299865
品番
208
参考基準価格(税別)
¥2,954
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
色付きの軍手です。
作業ごとに色分けして使用することなどができます。
用途
一般作業
トラスコ品番
135-2101
材質
ナイロン、ポリエステル、他
厚さ(mm)
2
色
リスト:グリーン
サイズ
フリー
全長(cm)
22.5
中指長(cm)
8
手のひらまわり(cm)
19
ゲージ数
7