丸和ケミカル
丸和ケミカルの 品質管理・精密作業用手袋
丸和ケミカルの スムス手袋 (ナイロン)
白綿スムス手袋 マチなし
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1ダース
注文コード
17299890
品番
5008-SS
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
良質な綿を使用したスムス手袋です。
用途
軽作業。
検品作業。
精密作業。
トラスコ品番
135-2082
材質
綿
厚さ(mm)
0.5
色
リスト:ホワイト
サイズ
SS
タイプ
マチ:なし
全長(cm)
21
中指長(cm)
7.5
手のひらまわり(cm)
16