白綿スムス手袋 マチなし

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ダース 注文コード 17299899 品番 5008-LL
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

良質な綿を使用したスムス手袋です。

用途
軽作業。
検品作業。
精密作業。
トラスコ品番135-2069 材質綿 厚さ(mm)0.5 リスト:ホワイト サイズLL タイプマチ:なし 全長(cm)24.5 中指長(cm)9 手のひらまわり(cm)20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「品質管理・精密作業用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする