丸和ケミカル
丸和ケミカルの 品質管理・精密作業用手袋
丸和ケミカルの スムス手袋 (ナイロン)
ポリエステルスムス手袋 マチなし
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ダース
注文コード
17299908
品番
6008-M
参考基準価格(税別)
¥1,180
販売価格(税込)
¥934
販売価格(税別)
¥
849
バスケットに入れる
ポリエステルを使用したスムス手袋です。
ポリエステルは長繊維であるため、短繊維の綿と比較すると発塵が少ないです。
伸縮性に優れ、着用感の良い手袋です。
用途
軽作業。
検品作業。
精密作業。
トラスコ品番
135-2076
材質
ポリエステル
厚さ(mm)
0.5
色
リスト:ホワイト
サイズ
M
タイプ
マチ:なし
全長(cm)
22.5
中指長(cm)
8
手のひらまわり(cm)
18