漁網用ナイロン軍手

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ダース(12双) 注文コード17299917 品番192
参考基準価格(税別)¥4,432 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

漁網の取扱いにも耐えられるような強度を持つナイロン糸を使用した軍手です。

用途
一般作業
重作業
トラスコ品番135-2100 材質ナイロン、ポリエステル、他 厚さ(mm)2.5 リスト:グリーン サイズフリー 全長(cm)23 中指長(cm)8 手のひらまわり(cm)18 ゲージ数7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軍手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする