丸和ケミカル
丸和ケミカルの 軍手
丸和ケミカルの すべり止め軍手
カラーナイロン軍手 すべり止め付き
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
17299926
品番
3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥318
販売価格(税別)
¥
289
バスケットに入れる
色付きのすべり止め軍手です。
作業ごとに色分けして使用することなどができます。
用途
一般作業
トラスコ品番
135-2086
材質
手袋:ナイロン、ポリエステル、他、すべり止め:塩化ビニル樹脂
厚さ(mm)
2
色
リスト:イエロー
サイズ
フリー
タイプ
すべり止め:付
全長(cm)
23
中指長(cm)
8
手のひらまわり(cm)
20
ゲージ数
7
編数
7ゲージ編