丸和ケミカル
丸和ケミカルの 軍手
丸和ケミカルの すべり止め軍手
ゴムライフ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ダース
注文コード
17299987
品番
580
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
すべり止めに天然ゴムを使用した7ゲージ編の手袋です。
用途
一般作業
トラスコ品番
135-2090
材質
手袋:ポリエステル、綿、他、すべり止め:天然ゴム
厚さ(mm)
2.5
色
リスト:ホワイト
サイズ
フリー
タイプ
すべり止め:付
全長(cm)
23
中指長(cm)
8
手のひらまわり(cm)
20
ゲージ数
7
編数
7ゲージ編