丸和ケミカル
丸和ケミカルの 軍手
丸和ケミカルの すべり止め軍手
カツロンドライブ M 白粒(1双)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1双
注文コード
17299996
品番
24-W
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥241
販売価格(税別)
¥
219
バスケットに入れる
10ゲージ編のすべり止め手袋です。
用途
一般作業
トラスコ品番
135-2094
材質
手袋:綿、すべり止め:塩化ビニル樹脂
厚さ(mm)
1.5
色
リスト:ホワイト
サイズ
M
タイプ
すべり止め:付
全長(cm)
21
中指長(cm)
7
手のひらまわり(cm)
19
ゲージ数
10
編数
10ゲージ編