丸和ケミカル
丸和ケミカルの サポーター・テーピング
丸和ケミカルの サポーター
丸和ケミカルの 手首・足首用 サポーター
パステル手甲
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
17300021
品番
185-SA
参考基準価格(税別)
¥246
販売価格(税込)
¥197
販売価格(税別)
¥
179
バスケットに入れる
色付きの手甲(リストバンド)です。
他に色が4色あり、作業ごとに色分けして使用することができます。
用途
手首の保護に。
異物混入防止に。
トラスコ品番
135-2087
材質
ポリエステル、綿、他
長さ(mm)
150
幅(mm)
80
色
サックス
サイズ
フリー
高さ(mm)
10