丸和ケミカル
丸和ケミカルの 軍手
丸和ケミカルの すべり止め軍手
ゴムキーパー 5双組
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1組(5双)
注文コード
17300066
品番
560-5-M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
すべり止めに天然ゴムを使用した10ゲージ編の手袋です。
手袋も丈夫ですべり止めも比較的長持ちするので、運送会社のドライバーに人気のある商品です。
用途
一般作業
トラスコ品番
135-2059
材質
手袋:ポリエステル、綿、他、すべり止め:天然ゴム
厚さ(mm)
1.5
色
リスト:ピンク
サイズ
M
タイプ
すべり止め:付
全長(cm)
22
中指長(cm)
8
手のひらまわり(cm)
19
ゲージ数
10
編数
10ゲージ編