丸和ケミカル
丸和ケミカルの 軍手
丸和ケミカルの すべり止め軍手
鉄人 ドライブ5双組
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組(5双)
注文コード
17300075
品番
285
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥978
販売価格(税別)
¥
889
バスケットに入れる
10ゲージ編のすべり止め手袋です。
5双組のお徳用です。
用途
一般作業
トラスコ品番
135-2077
材質
手袋:綿、すべり止め:塩化ビニル樹脂
厚さ(mm)
1.5
色
リスト:ホワイト
サイズ
フリー
タイプ
すべり止め:付
全長(cm)
24
中指長(cm)
8
手のひらまわり(cm)
20
ゲージ数
10
編数
10ゲージ編