パステルカラー軍手

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ダース(12双) 注文コード 17300091 品番 195
参考基準価格(税別)¥3,138 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

淡めのパステルカラーに染め上げた軍手です。

用途一般作業 トラスコ品番157-8315 材質ポリエステル、アクリル、他 厚さ(mm)2 リスト:黄色 サイズフリー 全長(cm)23 中指長(cm)8 手のひらまわり(cm)18 ゲージ数7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軍手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする