丸和ケミカル
丸和ケミカルの 軍手
丸和ケミカルの 綿混・混紡軍手
パステルカラー軍手
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1ダース(12双)
注文コード
17300109
品番
197
参考基準価格(税別)
¥3,138
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
淡めのパステルカラーに染め上げた軍手です。
用途
一般作業
トラスコ品番
157-8317
材質
ポリエステル、アクリル、他
厚さ(mm)
2
色
リスト:パープル
サイズ
フリー
全長(cm)
23
中指長(cm)
8
手のひらまわり(cm)
18
ゲージ数
7