丸和ケミカル
丸和ケミカルの 軍手
丸和ケミカルの すべり止め軍手
あんたが達人 ドライブお徳用5双組
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組(5双)
注文コード
17300161
品番
275
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
お徳用の薄手すべり止め5双組です。
用途
一般作業
トラスコ品番
421-1705
材質
手袋:綿、すべり止め部:塩化ビニル樹脂
厚さ(mm)
1.5
色
リスト:白
サイズ
フリー
全長(cm)
23
中指長(cm)
8
手のひらまわり(cm)
19
ゲージ数
10