丸和ケミカル
丸和ケミカルの 品質管理・精密作業用手袋
丸和ケミカルの スムス手袋 (ナイロン)
スムスすべり止め付手袋5双組
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1組(5双)
注文コード
17300170
品番
390-5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
すべり止め付きのスムス手袋です。
マチ付きでマチ無しと比較し、指の可動域が広く、作業性が良いです。
用途
検品作業
各種運転
フォーマル
トラスコ品番
421-1703
材質
手袋:綿、すべり止め部:塩化ビニル樹脂
厚さ(mm)
0.6
色
リスト:白
サイズ
L
タイプ
すべり止め:付、マチ:付き
全長(cm)
23
中指長(cm)
8
手のひらまわり(cm)
19