スムスすべり止め付手袋5双組

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1組(5双) 注文コード 17300179 品番 391-5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

すべり止め付きのスムス手袋です。
マチ付きでマチ無しと比較し、指の可動域が広く、作業性が良いです。

用途
検品作業
各種運転
フォーマル
トラスコ品番421-1692 材質手袋:綿、すべり止め部:塩化ビニル樹脂 厚さ(mm)0.6 リスト:白 サイズM タイプすべり止め:付、マチ:付き 全長(cm)21.5 中指長(cm)8 手のひらまわり(cm)18

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「品質管理・精密作業用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする