メイン画像

139 雷鳥 日本一軍手 丸和ケミカル 17300197 139 雷鳥 日本一軍手 丸和ケミカル 17300197

雷鳥 日本一軍手

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ダース(12双) 注文コード17300197 品番139
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499

一般的な軍手よりも目付を減らし、価格を追求した軍手です。
厚みが少ない分、作業性は良いです。

用途一般作業 トラスコ品番225-0525 材質ポリエステル、綿、他 厚さ(mm)1.5 リスト:黄色 サイズフリー 全長(cm)23 中指長(cm)7.5 手のひらまわり(cm)19 ゲージ数7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軍手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする