丸和ケミカル
丸和ケミカルの 軍手
丸和ケミカルの すべり止め軍手
スターソフトゴム引き
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ダース(12双)
注文コード
17300258
品番
796
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
7ゲージ編の軍手に天然ゴムをコーティングしました。
やわらかく使用感の良い手袋です。
用途
一般作業
トラスコ品番
421-1718
材質
手袋:綿、ポリエステル、他、すべり止め部:天然ゴム
厚さ(mm)
2
色
リスト:黄
サイズ
フリー
全長(cm)
24
中指長(cm)
8
手のひらまわり(cm)
18.5
ゲージ数
7