V-2200 蜂防護服 ラプターPRO GALE 丸和ケミカル 17300276

サブ画像1

V-2200 蜂防護服 ラプターPRO GALE 丸和ケミカル 17300276
V-2200 蜂防護服 ラプターPRO GALE 丸和ケミカル 17300276
V-2200 蜂防護服 ラプターPRO GALE 丸和ケミカル 17300276
V-2200 蜂防護服 ラプターPRO GALE 丸和ケミカル 17300276

蜂防護服 ラプターPRO GALE

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可メーカー直送5日以内出荷とは
内容量1セット(1セット)注文コード17300276品番V-2200
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥186,780
販売価格(税別)
169,800

ラプターPROをベースに「送風機能」を追加したハイスペックモデルです。

用途
蜂の巣等の駆除作業
付属品ヘルメット×1、頭部プロテクター×1、上衣×1、ズボン×1トラスコ品番477-3178セット内容本体/頭部プロテクター/上衣/ズボン/ヘルメット/保冷ライナー/保冷剤4個/9cmファン2個/バッテリー/ケーブル/取扱説明書材質【頭部プロテクター】本体:ナイロン、ソフトメッシュ:ポリエステル、ハードメッシュ:ナイロン、レンズ:ポリカーボネート、【上衣】本体:ナイロン、【ズボン】表生地:ナイロン、中生地:ナイロン、裏生地:ポリエステル、【保冷ライナー】本体:ポリエステル、関節部:ポリエステル、ポリウレタン、ポケット:綿ホワイトサイズフリー規格実用新案・意匠登録済 特許出願中
注意
※本品には蜂の脅威に対する防護性がございますが、絶対的な安全性を保証するものではございません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする