メイン画像
丸和ケミカル
丸和ケミカルの サポーター・テーピング
丸和ケミカルの サポーター
丸和ケミカルの その他サポーター
SUSメット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(1個)
タイプ
親指用
注文コード
17300328
品番
6352-1
参考基準価格(税別)
¥6,154
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
この商品は
タイプ・内容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
耐荷重約1.5tを実現した指先用プロテクターです。
用途
挟み込み事故リスクのある作業
トラスコ品番
466-9530
材質
本体:ステンレス(SUS304)
長さ(mm)
25
幅(mm)
26
色
ブラック
高さ(mm)
20
タイプ
親指用
耐荷重(t)
約1.5(試験機 UH-100kNA)
注意
※耐荷重1.5t以上では使用しないでください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100