メイン画像
丸和ケミカル
丸和ケミカルの 背抜き手袋
丸和ケミカルの ニトリルゴム 背抜き手袋
ニトリルコート背抜き手袋(迷彩柄)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10双)
注文コード
17300355
品番
742
参考基準価格(税別)
¥3,080
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
耐油性に優れたニトリルゴムコーティングの手袋(迷彩柄)です。
迷彩柄でアウトドアにピッタリです。
本品は手袋の色がグリーン5双、グレー5双のアソート品です。
1双ごと吊り下げヘッダー付
用途
荷役作業
各種訓練
トラスコ品番
569-2488
材質
繊維部:ポリエステル、すべり止め部:ニトリルゴム
厚さ(mm)
0.8
色
リスト:グリーン/グレー
サイズ
フリー
全長(cm)
22
中指長(cm)
8.5
手のひらまわり(cm)
18
ゲージ数
13