メイン画像
丸和ケミカル
丸和ケミカルの 背抜き手袋
丸和ケミカルの ニトリルゴム 背抜き手袋
ニトリルコート背抜き手袋(スマホ対応)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(10双)
注文コード
17300371
品番
744-M
参考基準価格(税別)
¥3,400
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
耐油性に優れたニトリルゴムコーティングの手袋(スマホ対応)です。
スマートフォン等、静電容量式のタッチパネルを装着したまま操作することができます。
1双ごと吊り下げヘッダー付
用途
軽作業
荷役作業
トラスコ品番
569-2506
材質
繊維部:ポリエステル、すべり止め部:ニトリルゴム
厚さ(mm)
0.8
色
リスト:パープル
サイズ
M
全長(cm)
22.5
中指長(cm)
8
手のひらまわり(cm)
18
ゲージ数
13