メイン画像
丸和ケミカル
丸和ケミカルの 背抜き手袋
丸和ケミカルの ニトリルゴム 背抜き手袋
ニトリルコート背抜き手袋(スマホ対応)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(10双)
注文コード
17300380
品番
744-L
参考基準価格(税別)
¥3,400
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
耐油性に優れたニトリルゴムコーティングの手袋(スマホ対応)です。
スマートフォン等、静電容量式のタッチパネルを装着したまま操作することができます。
1双ごと吊り下げヘッダー付
用途
軽作業
荷役作業
トラスコ品番
569-2489
材質
繊維部:ポリエステル、すべり止め部:ニトリルゴム
厚さ(mm)
0.8
色
リスト:ブラック
サイズ
L
全長(cm)
23
中指長(cm)
8.5
手のひらまわり(cm)
19
ゲージ数
13