メイン画像
丸和ケミカル
丸和ケミカルの 背抜き手袋
丸和ケミカルの 天然ゴム 背抜き手袋
天然ゴム 背抜き手袋
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10双)
サイズ
L
注文コード
17300407
品番
751-L
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
この商品は
サイズ
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
グリップ力、耐久性に優れた天然ゴムコーティングの手袋です。
1双ごと吊り下げヘッダー付
用途
軽作業
荷役作業
トラスコ品番
569-2505
材質
繊維部:ポリエステル、すべり止め部:天然ゴム
厚さ(mm)
0.8
色
リスト:ブラック
サイズ
L
全長(cm)
22
中指長(cm)
8
手のひらまわり(cm)
18
ゲージ数
13