メイン画像

5533-L PETリサイクル 天然ゴム背抜き軍手 丸和ケミカル 17300547 5533-L PETリサイクル 天然ゴム背抜き軍手 丸和ケミカル 17300547

PETリサイクル 天然ゴム背抜き軍手

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双(1双) 注文コード 17300547 品番 5533-L
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥615
販売価格(税別)
559

二酸化炭素排出量は新規製造品の約1/6です。
すべり止め効果および環境に配慮し、天然ゴムを使用しています。
手のひら全体が耐久性のある天然ゴムでコーティングされ、比較的長持ちするため、手袋自体の廃棄量も削減できます。
エコマーク認定番号を取得しておりますので、グリーン購入法調達適合商品です。

用途
荷役作業
重作業
トラスコ品番569-2508 材質繊維部:ポリエステル(再生PET繊維55%)、綿(再生綿45%)、他、すべり止め部:天然ゴム 厚さ(mm)3 リスト:グリーン サイズL タイプすべり止め:付 全長(cm)23 中指長(cm)8 手のひらまわり(cm)19 ゲージ数7 グリーン購入法適合

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする