メイン画像
丸和ケミカル
丸和ケミカルの サポーター・テーピング
丸和ケミカルの サポーター
丸和ケミカルの 腰用 サポーター
腰部保護ベルト
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚(1枚)
注文コード
17300608
品番
6390-L
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
W補助ベルトで腰部をサポートするベルトです。
PPボーンも5本使用し、腰と背中をしっかりサポートします。
伸縮性・通気性に優れたメッシュ生地を使用しています。
用途
荷役作業
トラスコ品番
579-1738
材質
本体:ポリエステル、ポリウレタン PPボーン:ポリプロピレン
色
ブラック
サイズ
L
ウエスト(cm)
80〜100