メイン画像
丸和ケミカル
丸和ケミカルの 軍手
丸和ケミカルの 純綿軍手
日本製純綿軍手
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1ダース(1ダース)
注文コード
17300626
品番
184-M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
リーズナブルな日本製純綿軍手です。
細番手の糸を使用し、はめごこちが柔らかくしなやかです。
用途
一般作業
溶接等、火や熱いものを扱う作業(耐熱手袋ではありません)
トラスコ品番
595-0577
材質
綿
厚さ(mm)
2.5
色
リスト:レッド
サイズ
M
全長(cm)
21
中指長(cm)
7.5
手のひらまわり(cm)
18
ゲージ数
7
注意
※手首端の処理は溶着処理です。
※一般的なオーバーロックではありません。