メイン画像
丸和ケミカル
丸和ケミカルの 品質管理・精密作業用手袋
丸和ケミカルの スムス手袋 (ナイロン)
コットングローブ(ホック付)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1双(1双)
注文コード
17300705
品番
333-M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥362
販売価格(税別)
¥
329
バスケットに入れる
警備、礼装等に適した綿製の手袋です。
ホック付きで着用時にずれにくいです。
手甲部に三本指飾り付です。
用途
警備
冠婚葬祭
トラスコ品番
614-6665
材質
綿
厚さ(mm)
0.5
色
リスト:ホワイト
サイズ
M
タイプ
マチ:付き
全長(cm)
23
中指長(cm)
8
手のひらまわり(cm)
16
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100