メイン画像
丸和ケミカル
丸和ケミカルの ポリ袋・ゴミ袋
丸和ケミカルの 土のう袋
吸水土のう”土No袋” 標準型5枚組
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組(5枚)
注文コード
17300949
品番
700-5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,018
販売価格(税別)
¥
8,198
バスケットに入れる
水につけるだけ!約3分で完成する吸水式土のう袋です。
四隅に付いているヒモで連結等をすることができます。
土や砂を別途用意する必要がありません。
用途
水害対策。
家屋などへの浸水防止。
トラスコ品番
686-1874
材質
不織布(滑り止め:天然ゴム)、吸水ポリマー
質量(kg)
【吸水後】15
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
【吸水前】400×600×10【吸水後】400×600×150
吸水方式
3分
注意
※海水では膨らみません。
※水道水等淡水をご使用ください。
※水温が低い場合は完成に3分以上かかる場合があります。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100