メイン画像
丸和ケミカル
丸和ケミカルの 軍手
丸和ケミカルの 綿混・混紡軍手
GUNTE 作業用軍手 12双組
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ダース(12双)
注文コード
17300976
品番
156
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥692
販売価格(税別)
¥
629
バスケットに入れる
特紡糸を使用し、品質を高めました。
用途
各種作業
トラスコ品番
680-2653
材質
ポリエステル、レーヨン、他
厚さ(mm)
2.1
色
リスト:イエロー
サイズ
フリー
全長(cm)
23.5
中指長(cm)
8.5
手のひらまわり(cm)
18
ゲージ数
7
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100