丸和ケミカル
丸和ケミカルの 天然ゴム手袋
丸和ケミカルの 薄手・中厚手タイプ 天然ゴム手袋
天然ゴム極厚ロング手袋(ベージュ)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1双(1双)
注文コード
17301001
品番
956-BE
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
極厚の天然ゴム製手袋です。
水産業・農業・清掃業での各作業に適しています。
独自のすべり止めパターン加工がされています。
天然ゴム特有のニオイが抑えられています。
寒い時期でも硬くなりにくいです。
用途
水産作業
農作業
清掃作業
トラスコ品番
700-2141
材質
天然ゴム
厚さ(mm)
1
色
ベージュ
サイズ
フリー
タイプ
すべり止め:付
全長(cm)
42
中指長(cm)
8
手のひらまわり(cm)
22
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100