エスコ
エスコの 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
エスコの ブザー
AC200V 電磁ブザー
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
17301125
品番
EA940DD-2【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,908
販売価格(税別)
アウトレット
¥9,870
¥
8,098
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
仕様
振動板式の電磁式
エスコ品番
EA940DD-2
型式
AZ12N
定格電圧(V)
AC200〜220
吹鳴時間定格
5分間
パネルカット寸法(mm)
Φ30用
音量(dB)
90