八興
八興の ホース
八興の フッ素ホース・シリコンホース
耐薬品性柔軟フッ素ホース
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻(20m)
内径(Φmm)
6
内径×外径(Φmm)
6×9
注文コード
17301195
品番
SJ-6【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥29,774
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
アウトレット
¥19,980
¥
16,980
バスケットに入れる
この商品は
内径・内径×外径・内容量
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
内層が4フッ化系フッ素樹脂(ETFE)のため、優れた耐溶剤性・耐薬品性を有し、ほとんどの薬品に耐性があります。
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
内径×外径(Φmm)
6×9
使用圧力(MPa)
0〜0.6
全長(m)
20
用途
薬品、食品、飲料、油、ガソリンなどの輸送用配管。
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
トラスコ品番
273-0251
質量(kg)
0.88
内径(Φmm)
6
使用温度範囲
-20〜80℃
外径(Φmm)
9
適合流体
アセトン、メチルエチルケトン、酢酸エチル
特性
耐溶剤、耐薬品