桑和
桑和の 服飾小物
桑和の ベルト 服飾小物
テープベルト
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
色
ブラック
長さ(cm)
120
注文コード
17301211
品番
10075【ワケあり】
在庫数量:残り26点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
アウトレット
¥985
¥
499
バスケットに入れる
この商品は
色・長さ
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
丈夫な作業用ベルト
面ファスナーで着脱簡単
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
色
ブラック
長さ(cm)
120
混率(%)
綿100
テープ長さ(mm)
180