DFC-SMDLCSC-CPV21(15M)【ワケあり】 光ファイバーケーブル (シングルモード/LC-SC/可動/2芯) ダイヤトレンド 17301229

DFC-SMDLCSC-CPV21(15M)【ワケあり】 光ファイバーケーブル (シングルモード/LC-SC/可動/2芯) ダイヤトレンド 17301229
DFC-SMDLCSC-CPV21(15M)【ワケあり】 光ファイバーケーブル (シングルモード/LC-SC/可動/2芯) ダイヤトレンド 17301229

光ファイバーケーブル (シングルモード/LC-SC/可動/2芯)

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量1本注文コード17301229品番DFC-SMDLCSC-CPV21(15M)【ワケあり】
在庫数量:残り1点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)アウトレット
¥12,8403,998

●シングルモード光ケーブルです。●屋内・盤内で使用可能な光ファイバケーブルです。●曲げに強く、折れにくい。しなやかに曲がる柔軟性により、簡単かつ自由な配線を実現します。

商品状態※理由あり(未使用・未開封)ケーブル長(m)15芯数2コネクタ形状LCコネクタ-SCコネクタ使用場所屋内用ファイバータイプシングルモードタイプ盤内・可動タイプ特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。適合用途盤内 可動用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする