※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
森松
森松の 作業台
森松の 作業台アクセサリ
森松の 作業台アクセサリマット
抗菌平板マット
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
規格
カット品
注文コード
17301999
品番
KHM-9075
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,028
販売価格(税別)
¥
7,298
バスケットに入れる
この商品は
規格・内容量
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
改正RoHS指令10物質に対応した抗菌配合の平板マットです。作業台・棚板用マットとして最適です。
材質
PVC
長さ(mm)
750
幅(mm)
900
厚さ(mm)
2
色
グリーン
規格
カット品
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※材質の性質上、寸法に多少ばらつきがあることがございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には、別途費用が必要となりますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません