※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KHM-15045 抗菌平板マット 森松 17302060 KHM-15045 抗菌平板マット 森松 17302060

抗菌平板マット

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 規格カット品 注文コード17302060 品番KHM-15045
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,028
販売価格(税別)
7,298
この商品は規格・内容量など16種類から選べます 他の種類を見る

改正RoHS指令10物質に対応した抗菌配合の平板マットです。作業台・棚板用マットとして最適です。

材質PVC 長さ(mm)450 幅(mm)1500 厚さ(mm)2 グリーン 規格カット品 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※材質の性質上、寸法に多少ばらつきがあることがございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には、別途費用が必要となりますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業台アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする