ウイルソン
ウイルソンの ボディー用
ウイルソンの カーシャンプー
ウイルソンの ボトル容器カーシャンプー
泡仕立てシャンプー 香りの楽園
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(500mL)
注文コード
17302315
品番
03157
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
豊かな香りときめ細やかな泡で新しい洗車体験を実現。従来品より香り立ちをアップし、泡立ちを20%アップしました。超濃縮タイプ25回洗車可能。
モノタロウではこんなお得な商品も!
カーシャンプー オールカラー対応 100倍希釈 ボトルタイプ
モノタロウ
¥
769
¥
846
税込
用途
自動車ボディ、タイヤ、その他の外装の洗浄用
使用の目安
洗車回数:25
香り
オリエンタル
危険物の類別
非危険物
特性
計量キャップ付き
推奨車体色
全塗装色対応