OHSATO(大里)
OHSATO(大里)の アンカーボルト
OHSATO(大里)の コンクリート用アンカー
OHSATO(大里)の コンクリートピン
コンクリート釘 (鉄/亜鉛めっき) 200G(パック品)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1袋(38本)
注文コード
17302367
品番
#10x65
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥307
販売価格(税別)
¥
279
バスケットに入れる
特殊材料に独自の処理を施し折れにくいのが特徴です。
用途
コンクリート、セメントブロック、レンガ等に。
材質
鉄
長さ(mm)
65
品番
HP1298
仕上
光沢めっき
頭部径(Φmm)
6.5
頭部
平頭
線径(mm)
3.4
注意
※釘をご使用の際は、保護めがねをご使用ください。