OHSATO(大里)
洋灯吊 (真鍮)(パック品)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1袋(20本)
注文コード
17302708
品番
10x28
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥604
販売価格(税別)
¥
549
バスケットに入れる
この商品は
内容量
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
木質の壁等にねじ部をねじ込むだけで簡単に取付けが行えます。
用途
額縁の吊り下げや小物掛け等の用途に。
材質
真鍮
品番
大里:559-366
種類
洋灯吊
仕上
生地
RoHS指令(10物質対応)
対応
線径(mm)
3.1
注意
※施工の際は、キリ等で下穴をあけると早く締結できます。
※サイズ表記は、参考値です。