YSK(山脇産業)
YSK(山脇産業)の 排気系・内外装部品
YSK(山脇産業)の 自動車用マフラー
YSK(山脇産業)の 自動車マフラー用ガスケット
ガスケット(四角型)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
内径(mm)
90
注文コード
17303871
品番
85-090G
参考基準価格(税別)
¥2,350
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
内径
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
ピッチ(mm)
92
縦(mm)
116
横(mm)
116
適合車種
ファイター
内径(mm)
90
適合メーカー
ミツビシフソー
適合純正型番
ME415299